用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点材質【神棚】檜無垢一枚板 神棚B型/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸)高さ(mm)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)540×420×240(紙製お札の納まるサイズ:大扉約315mm・小扉約262mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×300×32