クボデラ
クボデラの 内装商品
クボデラの 神棚
神棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44623714
品番
おかげさまセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
祀りに必要な神棚一式セット。檜無垢の一枚板にこだわりました。檜の無垢一枚板を使用し本格的な仕様で最も小さなタイプです。事務所にも、ご家庭にも最適です。
用途
置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容
桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点
材質
【神棚】檜無垢一枚板 神棚S型/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸)
高さ(mm)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(お宮)410×350×200(紙製お札の納まるサイズ:大扉約250mm・小扉約200mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(神棚)660×300×30
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
※取付時は下地に応じて取付ビス等をお客様で手配お願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
九州地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300