用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点
材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34