用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
セット内容桧貼り神棚、お宮、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点(※天板は付いておりません)材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】高さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)