リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
建築用和紙テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70巻)
注文コード
44623942
品番
藤乃#161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
建築塗装用
色
紫
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.35N/cm
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
8
引張強度(N/cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応