画像準備中

建築用和紙テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 44623967 品番 藤乃#161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 基材特殊和紙 主な用途建築塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.35N/cm 用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)8 引張強度(N/cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする