4/1より値下げ!現場を応援

※セット内容

SMW-1050S 洗面・シンクレンチセット トップ工業 44624073 SMW-1050S 洗面・シンクレンチセット トップ工業 44624073

洗面・シンクレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44624073 品番SMW-1050S
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。
セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。

用途
止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。
シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。
シングルレバー混合栓の取付けナットに。
トラスコ品番495-7610 セット内容SMW-3050、SMW-1032H 質量(g)1020 口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30〜50、(SMW-1032H)10〜32 トルク(N・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けは危険ですのでしないでください。
※クロスバーにパイプ等を差し込んでの使用はおやめください。
※クロスバーでの締め(緩め)よりもさらに締め付け(緩め)たい場合、六角コマ(対辺13mm)を使用してください。
※ヘッド部を水平にした状態及びハンドル部を伸ばした状態で保障トルク値以上の過大な力を加えないでください。
※ハンドル部を伸ばす際は、ゆっくり引っ張ってください。勢いよく引っ張ると最大伸長時のロックが掛からず抜ける場合があり危険です。ロックが掛かった状態から縮めたい場合は、ピンを押してロックを解除してください。
※ハンドル部伸縮時とヘッド部の交換は、ハンドル部に指等を挟まないように注意してください。
※ヘッド部交換時はピンと穴を確実に合わせてください。あっていない場合、ピン(円錐状)と穴(1つ側)にロックが掛からず危険です。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44624073
2019-08-04
用途:
水栓金具の取り外し、取り付け
不動産業

使いやすく、スムーズに作業ができました。価格が、もう少し安ければなと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする