※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44624133
品番
RA16-84Y
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×400×160
有効深さX(mm)
142
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
20
寸法H(mm)
680
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP53
寸法I(mm)
280
寸法B1(mm)
500
扉開閉方式
片扉(下開き)
寸法C1(mm)
550
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×320
ハンドル位置E(mm)
162
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500