通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 名入れ可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44624154 品番 NO.396F-Buロイヤルブルー
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
スチロールライナー入りです。

用途飛来・落下用/墜落時保護用 材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート ヘルメット:ロイヤルブルー 質量(g)約438 種類アメリカン 機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理 色(ひさし)ブルー ひさし長さ(mm)約36 頭囲(cm)53〜62 通気孔通気孔付 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする