ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(580本)
注文コード
44624240
品番
7327
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
7
表面処理
シルバーディスゴ
ねじ径×長さ(mm)
3.6×25
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧