ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
コンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
44624249
品番
9583
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全ネジでも超強力に締まる!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
3.8×25
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧