※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
RUL キャビネット(高気密)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44624282
品番
RUL16-34
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×400×160
有効深さX(mm)
134
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
9.7
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
180
深さ(mm)
160
ハンドル
IPハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP66
寸法I(mm)
280
寸法K(mm)
275
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄2.3mm
寸法縦(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
220×320
注意
※壁掛け専用キャビネットです。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500