トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44624493
品番
ESD-638SG
参考基準価格(税別)
¥40,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-7808
材質
コバルトハイス
全長(mm)
102
段数
14
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
5.5
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38
RoHS指令(10物質対応)
対応