※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK-19 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業 44624633 ESK-19 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業 44624633

電動ドリル用替軸ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44624633 品番 ESK-19
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。
ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。
シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)

用途
建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。
対辺寸法(mm)19 トラスコ品番820-2907 質量(g)135 外径D(Φmm)26 トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクが折れた場合は、替シャンク(ESK-S)と交換してください。
※ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどでソケット内側から叩いて取り出してください。
市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因になります。
工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44624633
2020-11-10
用途:
車のタイヤ交換
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

18vのインパクトでも問題なく使用できます。耐久性に関しては全く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする