※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK-17L 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業 44624667 ESK-17L 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業 44624667

電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44624667 品番 ESK-17L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。
ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。
シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。

用途
建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番820-2906 質量(g)170 外径D(Φmm)23.5 トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクが折れた場合は、替シャンク(ESK-S)と交換してください。
※ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどでソケット内側から叩いて取り出してください。
市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因になります。
工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする