※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(横F×縦G)(mm)59×84 注文コード44624702 品番ACN6-071A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は基板寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:3〜4
ボデー:3〜3.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)75×100×60 有効深さX(mm)40 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 質量(kg)0.5 寸法L(mm)100 寸法H(mm)- 寸法S(mm)86 深さ(mm)60 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)5 寸法T(mm)15 寸法P(mm)16 保護等級IP66 寸法M(mm)33 寸法N(mm)52 寸法O(mm)28 寸法T1(mm)21 寸法T2(mm)22.5 寸法I(mm)75 寸法K(mm)75 寸法Q(mm)29 寸法R(mm)61 寸法V(mm)10 寸法D3(mm)3 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄1.6mm 寸法D4(mm)61 寸法D5(mm)65 寸法縦(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法U1(mm)31 寸法U2(mm)21 寸法U3(mm)32.5 基板寸法(横F×縦G)(mm)59×84 扉形式カバーをねじ止め
注意
※縦横寸法が同じ正方形の機種については、カバーとボデーが合う方向に取付けてください。間違って取り付けた場合、隙間ができ浸水します。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする