※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
79
基板寸法(横F×縦G)(mm)
179×179
注文コード
44624754
品番
ACN10-22A
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:3〜4
ボデー:3〜3.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
200×200×100
有効深さX(mm)
79
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
防塵、防水パッキン付
材質
アルミ鋳造製
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
140
寸法S(mm)
183
深さ(mm)
100
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
6
寸法T(mm)
20
寸法P(mm)
16
保護等級
IP66
寸法M(mm)
152
寸法N(mm)
128
寸法O(mm)
63
寸法T1(mm)
24
寸法T2(mm)
24
寸法I(mm)
170
寸法K(mm)
200
寸法Q(mm)
36
寸法R(mm)
183
寸法V(mm)
10
寸法D3(mm)
3
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄1.6mm
寸法D4(mm)
183
寸法D5(mm)
158
寸法縦(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法U1(mm)
36
寸法U2(mm)
36
寸法U3(mm)
47.5
基板寸法(横F×縦G)(mm)
179×179
扉形式
カバーをねじ止め
注意
※縦横寸法が同じ正方形の機種については、カバーとボデーが合う方向に取付けてください。間違って取り付けた場合、隙間ができ浸水します。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500