※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(横F×縦G)(mm)174×274 注文コード44624763 品番ACN12-23A
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は基板寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:3〜4
ボデー:3〜3.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×120 有効深さX(mm)98 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 質量(kg)3.7 寸法L(mm)300 寸法H(mm)135 寸法S(mm)282 深さ(mm)120 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)6 寸法T(mm)20 寸法P(mm)17 保護等級IP66 寸法M(mm)149 寸法N(mm)222 寸法O(mm)82 寸法T1(mm)26 寸法T2(mm)26 寸法I(mm)265 寸法K(mm)200 寸法Q(mm)39 寸法R(mm)182 寸法V(mm)12 寸法D3(mm)3.5 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄1.6mm 寸法D4(mm)182 寸法D5(mm)254 寸法縦(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法U1(mm)40 寸法U2(mm)40 寸法U3(mm)52.5 基板寸法(横F×縦G)(mm)174×274 扉形式カバーをねじ止め
注意
※縦横寸法が同じ正方形の機種については、カバーとボデーが合う方向に取付けてください。間違って取り付けた場合、隙間ができ浸水します。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする