トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44624773
品番
PT-1736SLS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
差込角(mm)
12.7(1/2”)
用途
各種ボルト・ナットの着脱作業に。
セット内容
超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL
質量(g)
3700
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×340×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング・ピンは消耗品です。 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください
※ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
※Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。