※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44624806
品番
CD16-63A
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×300×160
有効深さX(mm)
136
有効深さX1(mm)
72
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×220
保護等級
IP54
材質
鉄
質量(kg)
11.7
寸法L(mm)
306
寸法H(mm)
480
ハンドル
スナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
寸法M(mm)
43
寸法I(mm)
180
寸法K(mm)
596
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
寸法C1(mm)
85
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500