※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERD-2.5 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業 44624807 ERD-2.5 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業 44624807

電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44624807 品番 ERD-2.5
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。

ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)14 全長(mm)76 トラスコ品番762-9141 質量(g)13 用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質ハイス鋼 有効長(mm)(ドリル)28 呼び寸法D(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
※インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
※小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする