ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
翼万能ビス〈小箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
44624888
品番
9198
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
一般的な万能ビスに比べて細軸なので木割れしにくく、入りも軽い。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.8×65
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
3.4〜3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧