ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
翼万能ビス〈小箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(55本)
注文コード
44624906
品番
9097
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
一般的な万能ビスに比べて細軸なので木割れしにくく、入りも軽い。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
45
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
4.2×90
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧