木工ビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(57本) 注文コード 44625028 品番 7041
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強度・作業性に優れる日本製コーススレッド

材質 ねじ長さ(mm)60 頭径(Φmm)8.5 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)4.5×100 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする