※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CF ボックス(防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
63
基板寸法(横F×縦G)(mm)
150×200
注文コード
44625165
品番
CF8-225C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
200×250×80
有効深さX(mm)
63
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
3
寸法L(mm)
248
寸法H(mm)
130
深さ(mm)
80
保護等級
IP66
寸法I(mm)
180
寸法K(mm)
198
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄1.6mm
寸法縦(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
150×200
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。