最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。
値段の割に広角で画質も良く、中間にコネクターが有り今後のメンテナンスも楽でお勧めです。
まだ作業(交換)はしていないのですが.デビュー評価が一番良かったので購入させていただきました。
きれいに写って大変満足しています。お願い点としては、モノタロウさんのカタログに対応電圧の記載が無く、当カメラユニットは12V製品でしたが、24Vにも対応していると勘違いして24Vに接続してしまいました。映像にノイズが入ったりして映らなくなったのですが、取説を確認してDC-DCコンバーターを付けて12Vに接続したら映るようになりました。出来れば、カタログに12V専用の表記をした上で、12V製品の枠に記載してほしいです。
貴重なご意見ありがとうございます。使用できる電源の情報を記載しました。
いろいろなメーカーのバックカメラがあるが、パイオニア製が1番きれいで見やすい。コネクターも小さく、バックドアのゴムジャバラのなかを通しやすい。