ミニキャップビス ビス単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 44626586 品番 9392
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビスのみの単品商品。

材質 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)4.5×45 穴の形状十字穴2番
注意
※キャップは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする