曜日別特売
9505 シルバービス〈プラケース入〉座付 ウイング 44626884

9505 シルバービス〈プラケース入〉座付 ウイング 44626884
9505 シルバービス〈プラケース入〉座付 ウイング 44626884

シルバービス〈プラケース入〉座付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(130本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×32
内容量1箱(130本)注文コード44626884品番9505
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)4.2×32穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする