プレミアムビス〈プラケース入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90本) 注文コード 44627390 品番 9843
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。

材質 ねじ長さ(mm)25 頭径(Φmm)8 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.8×45 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする