ホールディングナイフ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44627636 品番2157-3
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ハンドル:アルミニウム、グリップ刃先:ステンレス鋼 全長(mm)201 刃長(mm)86 折りたたみ寸法(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする