エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44627645 品番RM1036-2T
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。

用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする