仕様複巻
形状TB
質量(kg)9.1
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)157
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)111
寸法D(mm)125
寸法B(mm)95
端子ねじM4
容量(kVA)1
取付穴有
寸法W(mm)153
1次電圧120V-110V-100V-0V
2次電圧120V-110V-100V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)7.0×15
耐熱クラスB種
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)1000
1次電圧(V)120-110-100-0
2次電圧(V)120-110-100-0
接地端子有