※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL ボックス(防塵・防水構造)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さX(mm)63 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×250 注文コード44628744 品番CL8-23
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は有効深さX・基板寸法など138種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×80 有効深さX(mm)63 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)3.6 寸法L(mm)298 寸法H(mm)130 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 寸法I(mm)230 寸法K(mm)198 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×250
注意
※本商品の配送について館内配送料や不在時の持ち帰りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44628717
2021-08-06
用途:
自社製品の固定用

しっかりとした作りで、外部からの影響も受けないものです

対象商品:
44629514
2017-01-21
用途:
集塵機制御ボックスの腐食のため交換に

価格および本体の板厚及び塗装等シッカリした作りです。

2人が参考にしています
対象商品:
44629943
2017-05-26
用途:
野外オーディオ機器の収納

1.もう少し軽量化(板厚を下げても)
2.鍵が欠けられる構造に!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする