曜日別特売
CL12-225C CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44628857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL ボックス(防塵・防水構造)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)103基板寸法(横F×縦G)(mm)150×200注文コード44628857品番CL12-225C
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×250×120有効深さX(mm)103塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質質量(kg)3.6寸法L(mm)248寸法H(mm)130深さ(mm)120ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP66寸法I(mm)180寸法K(mm)198扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mm寸法縦(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)150×200扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
注意
※本商品の配送について館内配送料や不在時の持ち帰りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44628717
2021-08-06
用途: 自社製品の固定用

しっかりとした作りで、外部からの影響も受けないものです

対象商品 : 44629514
2017-01-21
用途: 集塵機制御ボックスの腐食のため交換に

価格および本体の板厚及び塗装等シッカリした作りです。

2が参考にしています
対象商品 : 44629943
2017-05-26
用途: 野外オーディオ機器の収納

1.もう少し軽量化(板厚を下げても)
2.鍵が欠けられる構造に!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする