※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さX(mm)103 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×150 注文コード44630144 品番CL12-22U
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は有効深さX・基板寸法など120種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×200×120 有効深さX(mm)103 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)3 寸法L(mm)198 寸法H(mm)130 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 寸法I(mm)130 寸法K(mm)198 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×150
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする