監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。