※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44632752
品番
CR25-46
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
400×600×250
有効深さX(mm)
232
基板寸法(横F×縦G)(mm)
320×520
保護等級
IP55
材質
鉄
質量(kg)
17.1
寸法L(mm)
594
寸法H(mm)
280
寸法T(mm)
475
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
寸法I(mm)
480
寸法K(mm)
396
寸法R(mm)
300
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数S
18
注意
※壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。
※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500