LEDポジション球T10 6500K 210lm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード44632929 品番NB-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED6灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。

定格12V 1.4W 定格電圧(V)12V 口金T10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約210(1個当たり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする