NB-029 LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラ 44632956

LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM

(1件のレビュー)
内容量1箱(2個)注文コード44632956品番NB-029
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。

定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 車輛バックランプが切れたので交換部品として使用
株式会社マルハナ建設業・工事業

T16ランプの交換にて使用しましたが、梱包時のテスト点灯ソケットから取り出し時ランプ接点金属棒部分が差し込みに干渉し曲がってしまい、何とかペンチで曲がり修正後現在使用しております、テスト点灯配線ユニットが使い捨てにてもったいないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする