NB-030 LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラ 44632965

LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード44632965品番NB-030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。

定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする