※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44633251
品番
CRV20-65
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×500×200
有効深さX(mm)
180
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×420
保護等級
IP55
材質
鉄
質量(kg)
25.6
寸法H(mm)
480
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
寸法I(mm)
380
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。
※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500