※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44633547
品番
CSE-115
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0
ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
100×150×100
有効深さX(mm)
56
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
55
寸法S(mm)
132
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
5.5
寸法P(mm)
17
保護等級
IP55
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
100
寸法O(mm)
50
寸法I(mm)
105
寸法K(mm)
69
寸法R(mm)
82
寸法J
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
74×124
扉形式
カバーをボトル締め
取付基板
鉄製1.6mm
有効深さX2(mm)
81
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。