※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44633583
品番
CSE-252
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0
ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
250×200×120
有効深さX(mm)
75
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
162
寸法H(mm)
196
寸法S(mm)
179
寸法D1(mm)
10.5
寸法D2(mm)
6.5
寸法P(mm)
18
保護等級
IP55
寸法M(mm)
195
寸法N(mm)
145
寸法O(mm)
70
寸法I(mm)
146
寸法K(mm)
212
寸法R(mm)
229
寸法J
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
214×164
扉形式
カバーをボトル締め
取付基板
鉄製1.6mm
有効深さX2(mm)
99
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500