※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
75
基板寸法(横F×縦G)(mm)
264×264
注文コード
44633601
品番
CSE-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0
ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×300×120
有効深さX(mm)
75
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
質量(kg)
6
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
246
寸法S(mm)
280
寸法D1(mm)
10.5
寸法D2(mm)
6.5
寸法P(mm)
18
保護等級
IP55
寸法M(mm)
245
寸法N(mm)
245
寸法O(mm)
70
寸法I(mm)
246
寸法K(mm)
265
寸法R(mm)
280
寸法J
M12
基板寸法(横F×縦G)(mm)
264×264
扉形式
カバーをボトル締め
取付基板
鉄製1.6mm
有効深さX2(mm)
99
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500