※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44633626
品番
CSH-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0
ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×100×100
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
穴数
1点用
使用キャビネット
CSE-11
材質
アルミ鋳造製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバーをボトル締め
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。