アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44633726 品番HB-6768
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7〜10.5cm

材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼 質量(g)21 外径×高さH(Φmm×mm)115×30 適合排水口径(Φmm)70〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
排水口に

やっぱメッシュ素材が良いですね。
パンチング素材は掃除しやすいけど、水の流れがいまいち。
昔ながらのメッシュが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする