日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
EB コントロールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
65
基板寸法(横F×縦G)(mm)
125×285
注文コード
44633741
品番
EB1545
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
本体:1.25
扉:1.25
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
150×300×80
有効深さX(mm)
65
基板寸法(横F×縦G)(mm)
125×285
保護等級
IP66
材質
鉄
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
-
ハンドル
(ダブルビット)カムロック、プラスチック製
寸法M(mm)
298
寸法I(mm)
260
寸法J(mm)
132
寸法K(mm)
282
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500