※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
EB コントロールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
65
基板寸法(横F×縦G)(mm)
175×285
注文コード
44633766
品番
EB1552
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
本体:1.25
扉:1.25
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
200×300×80
有効深さX(mm)
65
基板寸法(横F×縦G)(mm)
175×285
保護等級
IP66
材質
鉄
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
198
寸法H(mm)
75
ハンドル
(ダブルビット)カムロック、プラスチック製
寸法M(mm)
298
寸法I(mm)
260
寸法J(mm)
182
寸法K(mm)
282
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500