※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
KL ターミナルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44633906
品番
KL1500
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
150×150×120
有効深さX(mm)
101
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
材質
鉄
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
125
保護等級
IP66
寸法M(mm)
148
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
132
寸法K(mm)
132
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
本体、カバー:1.25
基板寸法(横F×縦G)(mm)
135×125
扉形式
カバー・ねじ止め
取付基板
鉄製2mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。