※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
KL ターミナルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44633985
品番
KL1511
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
400×400×120
有効深さX(mm)
100.5
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
材質
鉄
質量(kg)
9
寸法L(mm)
398
寸法H(mm)
375
保護等級
IP66
寸法M(mm)
398
寸法I(mm)
250
寸法J(mm)
382
寸法K(mm)
382
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
本体:1.38、カバー:1.25
基板寸法(横F×縦G)(mm)
385×375
扉形式
カバー・ねじ止め
取付基板
鉄製2.5mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500